https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
RENOLD
RENOLD
180-2 CP C/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 180-2 CP C/L
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Nr. katalogowy
180-2 CP C/L
Nr kat. BDI
17281405
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/180-2-CP-C-L/p/17281405
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,034
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
6623900529019
Rozmiar Łańcucha
180-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Slip Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
2.28
Długi Opis
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Srednica Nita
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Średnica Rolki
1,397 Cale | 35,48 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Średnica Rolki
1,406 Cale | 35,712 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,138 Cale | 54,305 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież