https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-STR-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhrTkM4eE1ETTBPRGd3TlRnME9URXhPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNDQwYzBkODliMzI0OTNmNzZhZTAwZWU1ZWQyMDc5ZTUwODIyNWJkODM0OTI1YTI1NjIyMTY2ZWU0MzFkOTcw
TSUBAKI
TSUBAKI
19725
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 19725
Roller Chain; 604R Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
Nr. katalogowy
19725
Nr kat. BDI
25823552
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/19725/p/25823552
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
604R
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With A1 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 604R Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.56" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Srednica Nita
0,56 Cale | 14,224 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież