RENOLD
RENOLD
2.0P 7.5K SBP 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 2.0P 7.5K SBP 10'
Roller Chain; 145080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
2.0P 7.5K SBP 10FT
Nr kat. BDI
19303932
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/2-0P-7-5K-SBP-10'/p/19303932
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,022
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
145080/16
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Solid Bearing Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
3.34
Długi Opis
Roller Chain; 145080/16 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
Średnica Rolki
1,252 Cale | 31,8 Milimetry
Srednica Nita
0,551 Cale | 14 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,15 Cale | 3,8 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,591 Cale | 15 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież