TSUBAKI
TSUBAKI
2040 D3 CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
RS2040-1 SPECIAL D3 CL. ZŁĄCZKA ; 4990001629
Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
4990001629
Nr kat. BDI
15077688
Szczegóły
7.22
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/2040-D3-CL/p/15077688
Twoja Cena
7,22 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
2040
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With D3 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież