https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl
RENOLD
RENOLD
20B-1 GY C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 20B-1 GY C/L TYPE 107
Chain Link; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
20B-1 GY C/L TYPE 107
Nr kat. BDI
17282125
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/20B-1-GY-C-L-TYPE-107/p/17282125
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,066
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
20B
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Synergy Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.62MM Plate Thickness; 26.42MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,04 Cale | 26,42 Milimetry
Srednica Nita
0,401 Cale | 10,19 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Rolki
0,77 Cale | 19,56 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,182 Cale | 4,62 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież