https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnell5OHhNRFF6TWpFNE9USTJOems1T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgyZjBhNTJjZmYzY2NkZmZkZTRkN2Y0MmZhZTVhZDdlMDhlODU4ZDFhNzE3MjBjZWI2NTNmYTlkYzRmNDk0M2Y
TSUBAKI
TSUBAKI
240-2 RIV 100P INCL C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 240-2 RIV 100P INCL C/L
Roller Chain; 240-2 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Nr. katalogowy
240-2 RIV 100P INCL C/L
Nr kat. BDI
23683175
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/240-2-RIV-100P-INCL-C-L/p/23683175
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
240-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
100 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 240-2 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Srednica Nita
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,85 Cale | 72,39 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież