https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnME1pOHhNRFF6TWpFNE9UUTJORFl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2YjI2NGRiYWI2MzQ1ODA2ZjI4MmIwYjc2ZjA5NzVmMjAxOWEzYzI2ZmZjYTQzODMzMjMwNDZjNDRlNzEwYmQ
20888284
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
240-4 COT 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 240-4 COT 10'
Roller Chain; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Anyagszám
240-4 COT 10FT
BDI anyagszám
20888284
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/240-4-COT-10'/p/20888284
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
30,3
EAN
0097039175618
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
240-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Csap átmérő
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés