https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd1pDOHhNRE0wTnpJMU5USXdNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMjRjZGQyN2EzYWIwOTk1MWUwYzc4YTI2MzAxNTQ5ZDkyMTM0NzZhZjY5NWMyMzZhZmE3MjkyNDc0NmI4MmU1
TSUBAKI
TSUBAKI
240-EN-3-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 240-EN-3-OL
Chain Link; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Nr. katalogowy
240-EN-3-OL
Nr kat. BDI
20888074
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/240-EN-3-OL/p/20888074
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,714
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
240-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Energy Series | Extended Pin with Thread
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,85 Cale | 72,39 Milimetry
Srednica Nita
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież