https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1486213
Valčekové reťaze
RENOLD
RENOLD
24B-1 46 PITCHES LONG
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD 24B-1 46 PITCHES LONG
Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
24B-1 46 PITCHES LONG
BDI #
1486213
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/24B-1-46-PITCHES-LONG/p/1486213
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
7,1
Veľkosť reťaze
24B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1
Priemer valčekov – milimetre
25.4
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Materiál valčekov
Steel
Hrúbka dosky - palce
0.24
Hrúbka dosky – milimetre
6.1
Výška dosky - palce
1.315
Výška dosky – milimetre
33.4
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.576
Priemer pinu – milimetre
14.63
Ostatné vlastnosti
46 Links
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.renold.com
Váha / libry
7.1
Dlhý popis
Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov