https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneE55OHhNRE0wTnpJMk16QXdNRFl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NmZmOTI1MjlmYTE5MmQ2OGM3YTI0MzEwYzg5YjEyMzZkMzY4MDI1ZWFiOTk2MjgwYjJlMWMzZTY1M2M3MjE2
TSUBAKI
TSUBAKI
25-2 SS RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 25-2 SS RIV 10'
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Nr. katalogowy
25-2 SS RIV 10FT
Nr kat. BDI
21852133
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/25-2-SS-RIV-10'/p/21852133
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,086
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039187550
Rozmiar Łańcucha
25-2
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
304 Stainless Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Srednica Nita
0,09 Cale | 2,286 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież