TSUBAKI
TSUBAKI
25-3SS O/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 25-3SS O/L
Chain Link; 25-3 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
25-3SS O/L
Nr kat. BDI
22373151
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/25-3SS-O-L/p/22373151
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,004
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039187604
Rozmiar Łańcucha
25-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
304 Stainless Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
25-3SSOL
Waga / LBS
0.008
Długi Opis
Chain Link; 25-3 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież