![25 PCW 10'](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd3TWk4eE1ETTBOekkyTXpZNE9EY3pOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhNjVhMjg0NWM1MWY1MmMyZjg0ZjlmMDA3MWQwOGUxODZmYTljYmUwOTM2MzlhYWMyZWU3ODlhZjc1YzA5MzU)
![25 PCW 10'](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmd3TWk4eE1ETTBOekkyTXpZNE9EY3pOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhNjVhMjg0NWM1MWY1MmMyZjg0ZjlmMDA3MWQwOGUxODZmYTljYmUwOTM2MzlhYWMyZWU3ODlhZjc1YzA5MzU)
904609
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
25 PCW 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 25 PCW 10'
Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Anyagszám
25 PCW 10FT
BDI anyagszám
904609
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/25-PCW-10'/p/904609
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
EAN
0097039000736
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
25
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Poly Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Egyéb jellemzők
Polyacetal Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Poly Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Csap átmérő
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés