https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
25RIV 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 25RIV 10FT
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
25RIV 10FT
Nr kat. BDI
21854835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/25RIV-10FT/p/21854835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,044
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0662460389271
Rozmiar Łańcucha
25
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
25R 10 FT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2362069
Waga / LBS
0.092
Długi Opis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 15/64" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,03 Cale | 0,762 Milimetry
Średnica Rolki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Rolki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Srednica Nita
0,091 Cale | 2,311 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież