https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
264 EN COT
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 264 EN COT
Roller Chain; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Nr. katalogowy
264 EN COT
Nr kat. BDI
20886394
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/264-EN-COT/p/20886394
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,655
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039414908
Rozmiar Łańcucha
264
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Energy Series | Extended Pin with Thread
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 264 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.366" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2,366 Cale | 60,096 Milimetry
Średnica Rolki
1,562 Cale | 39,675 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież