17281410
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
3.075 MK3 10'
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 3.075 MK3 10'
Roller Chain; 187050 Chain Size; Riveted; 78.1MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 38.28MM Roller Width; 9.78MM Plate Thickness; 40.16MM Plate Height; Straight; 16.54MM Pin Diameter
Anyagszám
3.075 MK3 10FT
BDI anyagszám
17281410
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/3-075-MK3-10'/p/17281410
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
39,134
EAN
0673766023042
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
187050
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Egyéb jellemzők
With MK3 Attachment | Cranked Link
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
8.4
Hosszú leírás
Roller Chain; 187050 Chain Size; Riveted; 78.1MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 38.28MM Roller Width; 9.78MM Plate Thickness; 40.16MM Plate Height; Straight; 16.54MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,581 hüvelyk | 40,16 milliméter
Lánchézag
3,075 hüvelyk | 78,1 milliméter
Csap átmérő
0,651 hüvelyk | 16,54 milliméter
Görgő átmérő
1,252 hüvelyk | 31,8 milliméter
Görgő szélesség
1,507 hüvelyk | 38,28 milliméter
Hevedervastagság
0,385 hüvelyk | 9,78 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés