https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
15069549
Görgősláncok
SEDIS
SEDIS
311ND/206 (10B-3) DELTA CL
SEDIS SEDIS
Leírás
SEDIS 311ND/206 (10B-3) DELTA CL
Roller Chain; 10B-3; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Anyagszám
311ND/206 (10B-3) DELTA CL
BDI anyagszám
15069549
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/311ND-206-(10B-3)-DELTA-CL/p/15069549
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
Termék leírás
Roller Chain
Termékleírás
Roller Chain; 10B-3; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Hosszú leírás
Roller Chain; 10B-3; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia