https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM09TOHhNRE0wTnpJME5qQXlOamM0TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDczOTk0ODAzYmIyOWZiMDE1NWVlYTFjMWJlMjRiMjFiMjUxNTBkMTFmOTIxM2VhN2E4YjYzMDM5NzMxYmI4NTk
TSUBAKI
TSUBAKI
35-3 54P W/ C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 35-3 54P W/ C/L
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
35-3 54P W/ C/L
Nr kat. BDI
24951761
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/35-3-54P-W-C-L/p/24951761
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
35-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
54 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,05 Cale | 1,27 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież