https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak9TOHhNREl5T0RrNU5qQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmU3pGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjU4ZDZhM2NlMWJkNDRhN2E4YmZiYmU4ZmQ2YmUxOWVkYWRhMjEzYzQwY2Y4MTBjOGM0MDA5ZDk2MGUyODIx
RENOLD
RENOLD
35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
Chain Link; 35 Chain Size; Spring clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
35 K1 S/1 HOLE S/C C/L
Nr kat. BDI
20453486
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/35-K1-S-1-HOLE-S-C-C-L/p/20453486
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
35
Konstrukcja Podstawowa
Spring clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
With K1 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.001
Długi Opis
Chain Link; 35 Chain Size; Spring clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Srednica Nita
0,141 Cale | 3,581 Milimetry
Średnica Rolki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,295 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,339 Cale | 8,611 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież