https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnNFppOHhNRE0zTXpJNE1UQTROelV4T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJlYzlkMzNmMzc3YzQyNDA1NmMzYzQ2NWRjODRmZjdjYmRjYmU5Y2JhMzU1MjQxMmM5Njc5ZWZhY2RhNDQxZmM
TSUBAKI
TSUBAKI
40-3 RIV
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 40-3 RIV
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
40-3 RIV
Nr kat. BDI
17166654
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/40-3-RIV/p/17166654
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,614
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039172747
Rozmiar Łańcucha
40-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież