https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PLSTC-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxT0M4eE1ETTBPRGMwTnpFNU5ETTVPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQk1VMVJEWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTg0NDcyMDE2ZjEwMWY2MTdkM2QyZjk5ZGVjZjNkZmY4M2E0ODBlM2NlYTE0YmM4YjczNzAwNzc4ZDg5NGUw
TSUBAKI
TSUBAKI
40P POLYACETAL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 40P POLYACETAL
Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight
Nr. katalogowy
40P POLYACETAL
Nr kat. BDI
21579613
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/40P-POLYACETAL/p/21579613
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
40P
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Plastic
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Plastic
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,06 Cale | 1,524 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież