RENOLD
RENOLD
50-2 GY O/L 2P
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 50-2 GY O/L 2P
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
50-2 GY O/L 2P
Nr kat. BDI
17282164
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/50-2-GY-O-L-2P/p/17282164
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,079
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
50-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Synergy Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,37 Cale | 9,4 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,575 Cale | 14,605 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież