https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-5-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoalppOHhNREk1TXpRM01qVXlOak0yTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZOVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA1Y2YyYmUyY2ZkNTY1Y2QzZTkwNDk0MjljODQ3Njk5Yjg5MTBkMDNlNTY4MWI2NTQ5NjZmNjczNWRhOTA2ZTI
RENOLD
RENOLD
50-5 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 50-5 RIV 10FT
Roller Chain; 50-5 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
50-5 RIV 10FT
Nr kat. BDI
17281593
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/50-5-RIV-10FT/p/17281593
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,3
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623900534242
Rozmiar Łańcucha
50-5
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
5
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
3.35
Długi Opis
Roller Chain; 50-5 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,37 Cale | 9,4 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,594 Cale | 15,088 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież