https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
TSUBAKI
TSUBAKI
50-8 DF C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 50-8 DF C/L
Chain Link; 50-8 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
50-8 DF C/L
Nr kat. BDI
22376601
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/50-8-DF-C-L/p/22376601
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,118
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039173607
Rozmiar Łańcucha
50-8
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
8
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Press Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
50-8DFCL
Waga / LBS
0.26
Długi Opis
Chain Link; 50-8 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież