https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
TSUBAKI
TSUBAKI
50H-LAM-2-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 50H-LAM-2-OL
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
50H-LAM-2-OL
Nr kat. BDI
20885768
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/50H-LAM-2-OL/p/20885768
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,033
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039432612
Rozmiar Łańcucha
50-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Offset Link
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Sintered Bushing
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Lambda Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
50-2HLAMOL
Waga / LBS
0.072
Długi Opis
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież