https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PLSTC-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxT0M4eE1ETTBPRGMwTnpFNU5ETTVPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQk1VMVJEWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTg0NDcyMDE2ZjEwMWY2MTdkM2QyZjk5ZGVjZjNkZmY4M2E0ODBlM2NlYTE0YmM4YjczNzAwNzc4ZDg5NGUw
TSUBAKI
TSUBAKI
50P POLYACETAL 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 50P POLYACETAL 10'
Roller Chain; 50P Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight
Nr. katalogowy
50P POLYACETAL 10FT
Nr kat. BDI
21462851
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/50P-POLYACETAL-10'/p/21462851
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,163
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039319456
Rozmiar Łańcucha
50P
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Plastic
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Plastic
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 50P Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież