TSUBAKI
TSUBAKI
53R-1-A1/A2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 53R-1-A1/A2-CL
Chain Link; 53R Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Nr. katalogowy
53R-1-A1/A2-CL
Nr kat. BDI
911249
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/53R-1-A1-A2-CL/p/911249
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
53R
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
With A1/A2 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 53R Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,13 Cale | 28,702 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież