RENOLD
RENOLD
6.0P 15K SBP 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 6.0P 15K SBP 10'
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
6.0P 15K SBP 10FT
Nr kat. BDI
17281313
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/6-0P-15K-SBP-10'/p/17281313
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,985
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
145241/16
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Solid Bearing Pin Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
4.133
Długi Opis
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Srednica Nita
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,201 Cale | 5,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,874 Cale | 47,6 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież