https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobFppOHhNREl5T0RJME1UWTVORGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYzhmZDZhZDhmNDAxZDk4MDM0NWEyZGExMTdlYTBkOTQ1NjZmZDc1YWY0Mzk1YmJjZGE1Nzk2Y2VlZjI0NDlm
RENOLD
RENOLD
60-3 GY C/P C/L S/F
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 60-3 GY C/P C/L S/F
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
60-3 GY C/P C/L S/F
Nr kat. BDI
17282181
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/60-3-GY-C-P-C-L-S-F/p/17282181
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,092
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
60-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Synergy Series | Slip Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Średnica Rolki
0,495 Cale | 12,57 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,096 Cale | 2,438 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,689 Cale | 17,501 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież