https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI
TSUBAKI
TSUBAKI
60-6 RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 60-6 RIV 10'
Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
60-6 RIV 10FT
Nr kat. BDI
903525
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/60-6-RIV-10'/p/903525
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,87
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039173355
Rozmiar Łańcucha
60-6
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
6
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,713 Cale | 18,11 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież