https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak9TOHhNREl5T0RrNU5qQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmU3pGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjU4ZDZhM2NlMWJkNDRhN2E4YmZiYmU4ZmQ2YmUxOWVkYWRhMjEzYzQwY2Y4MTBjOGM0MDA5ZDk2MGUyODIx
TSUBAKI
TSUBAKI
60 K1 CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 60 K1 CL
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
1112602102
Nr kat. BDI
906379
Szczegóły
18.37
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/60-K1-CL/p/906379
Twoja Cena
18,37 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,043
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039192264
Rozmiar Łańcucha
60
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
With K1 Attachment
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,713 Cale | 18,11 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież