https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhoTkM4eE1EVXdOams0T0RjeE5qQTJNaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3OTEwN2ZhZDU0ZDI3ZTFhMjI5OWU4YzVhNjhiNTE1NGFlZTkyODY2MjdjMzYzZTMzMjAyZjUwOTIyNzFiNzI
TSUBAKI
TSUBAKI
614R
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 614R
Roller Chain; 614R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
Nr. katalogowy
614R
Nr kat. BDI
21564637
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/614R/p/21564637
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,99
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
614R
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 614R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 3/4" Pin Diameter
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Wysokość Tabliczki
2 Cale | 50,8 Milimetry
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,31 Cale | 33,274 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Srednica Nita
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież