https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-PNTL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoaVl5OHhNREl3Tmpjek16YzJNalU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlVFNVVURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZWQzYWJkMWZlMGVlNDc0NmI0OTczMDBjNWE5YjNiNTZhMjJmYmEwZGMwYmZhNDViODExOWM4NTZkNDRlN2Y2Mw
LINKBELT
LINKBELT
720SC
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT 720SC
Roller Chain; 720SC Chain Size; Spring Clip; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Cast Steel; ANSI; Curved
Nr. katalogowy
720SC
Nr kat. BDI
572131
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/720SC/p/572131
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,494
Grupa Produktowa BDI
M02310
EAN
0662327621391
Rozmiar Łańcucha
720SC
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Cast Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Pintle
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Pintle
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
5.499
Długi Opis
Roller Chain; 720SC Chain Size; Spring Clip; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Cast Steel; ANSI; Curved
Podziałka Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież