https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
SEDIS
SEDIS
7N700A00 (08B-1) DELTA CL ZŁĄCZKA
SEDIS SEDIS
Opis
7N700A00 (08B-1) DELTA CL ZŁĄCZKA
Roller Chain; 08B; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia
Nr. katalogowy
7N700A00 (08B-1) DELTA CL ZśľCZKA
Nr kat. BDI
15092589
Szczegóły
7.18
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/7N700A00-(08B-1)-DELTA-CL-Z%C5%81%C4%84CZKA/p/15092589
Twoja Cena
7,18 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
Szczegóły Produktu
Roller Chain
Specyfikacja Produktu
Roller Chain; 08B; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia
Długi Opis
Roller Chain; 08B; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Dia; 7.75MM Roller Wid; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; 4.45MM Pin Dia