https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU9TOHhNRE0wTnpJMU1qTTFNVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTY4ZDcxNDQ3MDczYWMyNWM1ZGZhYmI3ZTkwZThiZDYyNDNmZTFiOTY3ZmM1MTIzMGU2YjcyNGM4YTdmZGFm
TSUBAKI
TSUBAKI
80-SUPER-6-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 80-SUPER-6-CL
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
80-SUPER-6-CL
Nr kat. BDI
20886019
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/80-SUPER-6-CL/p/20886019
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,395
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
80-6
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
6
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Higher Horsepower Capacity
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Super Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież