https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
EBC
EBC
80H-1 C/L
EBC EBC
Opis
EBC 80H-1 C/L
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Nr. katalogowy
80H-1 C/L
Nr kat. BDI
18152026
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/80H-1-C-L/p/18152026
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
80
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Długi Opis
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,921 Cale | 23,393 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież