https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFpDOHhNREl5T0RJek5qVTRNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkMjE5NjcwNjYzN2YxY2NmODNlZmIwOWU2MzU5Mzk0N2EwZTMyOTgyM2E5NzQzNzcwOWQ4MmY4M2VjZWY1N2U
RENOLD
RENOLD
80H-3 COT 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 80H-3 COT 10'
Roller Chain; 80-3 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.947" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
80H-3 COT 10FT
Nr kat. BDI
24956296
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/80H-3-COT-10'/p/24956296
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,54
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623900539902
Rozmiar Łańcucha
80-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
6.65249
Długi Opis
Roller Chain; 80-3 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.947" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Srednica Nita
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,947 Cale | 24,054 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież