https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFlTOHhNREl5T0RJME5qTXhOVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1ZjFkODhiYzZlOGE4NzJkYjFmMGQ1YTAyNjZkNDE0N2JiN2UxYjJiZmFmMjIyMzk2YzdmYjhmYWE3Y2I2MzQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81X-PREMIUM-PL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 81X-PREMIUM-PL
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
81X-PREMIUM-PL
Nr kat. BDI
904866
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/81X-PREMIUM-PL/p/904866
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039009272
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Rolki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Średnica Rolki
1,06 Cale | 26,924 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież