https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI
RENOLD
RENOLD
81X SD C/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 81X SD C/L
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
81X SD C/L
Nr kat. BDI
19304865
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/81X-SD-C-L/p/19304865
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,49
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
6623901369577
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Lumber
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Standard Duty | Slip Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
0.49
Długi Opis
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,062 Cale | 26,975 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Rolki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Srednica Nita
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież