![81XHH RIV SD 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg)
![81XHH RIV SD 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg)
RENOLD
RENOLD
81XHH RIV SD 10'
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 81XHH RIV SD 10'
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Nr. katalogowy
81XHH RIV SD 10FT
Nr kat. BDI
19304861
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/81XHH-RIV-SD-10'/p/19304861
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,086
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623901384969
Rozmiar Łańcucha
81X
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Extra Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Lumber
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
4.6
Długi Opis
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Rolki
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Średnica Rolki
1,062 Cale | 26,975 Milimetry
Srednica Nita
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,265 Cale | 32,131 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież