https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc0Tmk4eE1ESXlPREkwTWpZM056YzVNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlUUTE5RVVFUlNWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkwZGY2OWFmNmI3Njk2ZTcyYjQzZWU5ZWYzNDUzMGEyMjdlOThhMzc2NjE5MTQ4NTk5Yjc5OTdhMjFkZWRiYw
RENOLD
RENOLD
A2040 S/C C/L SF
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD A2040 S/C C/L SF
Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
A2040 S/C C/L SF
Nr kat. BDI
19304011
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/A2040-S-C-C-L-SF/p/19304011
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
2040
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Slip Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Długi Opis
Chain Link; 2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.465" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Średnica Rolki
0,309 Cale | 7,85 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,465 Cale | 11,811 Milimetry
Średnica Rolki
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,059 Cale | 1,499 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież