TSUBAKI
TSUBAKI
A2050 LOT RIV 100'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI A2050 LOT RIV 100'
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
A2050 LOT RIV 100FT
Nr kat. BDI
22379728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/A2050-LOT-RIV-100'/p/22379728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,204
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039591760
Rozmiar Łańcucha
2050
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
High Speed
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
A2050LOTR100
Waga / LBS
0.42
Długi Opis
Roller Chain; 2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież