https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneU1DOHhNRE0wT0RjMk9UTXhNamM1T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOUVVRVJTVmw5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRmMjk4YTBhMjAxN2IxNWQzNGJlNTkzMjI3YzI3MjdjNjM3NmIwNjM2MjcyYzE0YTNjNzJkMTA1MjM2MjIwYw
TSUBAKI
TSUBAKI
A2050NP S/C C/L 2.27IN WIDE
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI A2050NP S/C C/L 2.27IN WIDE
Chain Link; A2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
A2050NP S/C C/L 2.27IN WIDE
Nr kat. BDI
21462962
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/A2050NP-S-C-C-L-2-27IN-WIDE/p/21462962
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,18
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
A2050
Konstrukcja Podstawowa
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Double Pitch Drive
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; A2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,08 Cale | 2,032 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież