TSUBAKI
TSUBAKI
AL1088-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI AL1088-CL
Chain Link; AL1088-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
Nr. katalogowy
AL1088-CL
Nr kat. BDI
904108
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/AL1088-CL/p/904108
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039178800
Rozmiar Łańcucha
AL1088-4
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 8X8 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
4
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
AL1088CL
Waga / LBS
0.57
Długi Opis
Chain Link; AL1088-4 Chain Size; Cottered 8X8 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Steel; Leaf; 5/32" Plate Thickness; 1.024" Plate Height; Curved; 0.373" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Srednica Nita
0,373 Cale | 9,474 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,024 Cale | 26,01 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież