https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
TSUBAKI
TSUBAKI
AL1244-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI AL1244-CL
Chain Link; AL1244-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
AL1244-CL
Nr kat. BDI
904114
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/AL1244-CL/p/904114
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039922960
Rozmiar Łańcucha
AL1244-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 4X4 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
2
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
AL1244CL
Waga / LBS
0.593
Długi Opis
Chain Link; AL1244-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.228" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,801 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,228 Cale | 31,191 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież