https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
TSUBAKI
TSUBAKI
AL422 200'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI AL422 200'
Roller Chain; AL422 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nr. katalogowy
AL422 200FT
Nr kat. BDI
904140
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/AL422-200'/p/904140
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,113
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039177636
Rozmiar Łańcucha
AL422
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 2X2 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
200
Minimalna Ilość Zamówieniowa
200
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; AL422 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.059" Plate Thickness; 0.409" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,409 Cale | 10,389 Milimetry
Srednica Nita
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,059 Cale | 1,499 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież