https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM015OHhNRE0wT0RneE1EWXpNekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIzZjNhNTkwMWM0Yzg1NDQ2NmIwNWU3MDhkZjA1ZmQ1YWIxODYwNDQyMWRkMGY5Mjk5MjI4MmQ0OTJjYTZiZA
TSUBAKI
TSUBAKI
AL566 101links
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI AL566 101links
Roller Chain; AL566 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
AL566 101links
Nr kat. BDI
26306742
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/AL566-101links/p/26306742
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,9
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
AL566
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Inne Funkcje
101 Links
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; AL566 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,079 Cale | 2,007 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież