https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1022 RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL1022 RIV 10'
Roller Chain; BL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1022 RIV 10FT
Nr kat. BDI
904196
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1022-RIV-10'/p/904196
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,15
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039002143
Rozmiar Łańcucha
BL1022
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 2X2 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
1
Materiał
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1022 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,801 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,185 Cale | 30,099 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież