18142761
Görgősláncok
REXNORD
REXNORD
BL1034 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BL1034 10FT/BOX
Roller Chain; BL1034-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.185" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
BL1034 10FT/BOX
BDI anyagszám
18142761
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/BL1034-10FT-BOX/p/18142761
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,6
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
BL1034-2
Alapkonstrukció
Riveted 3X4 Lacing
Cikk
Chain
Láncsorozat
Leaf
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
Leaf
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Módosítás
Rollerless
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Leaf
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.6
Hosszú leírás
Roller Chain; BL1034-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.185" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Hevedermagasság
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedervastagság
0,185 hüvelyk | 4,699 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés