https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
REXNORD
REXNORD
BL1066 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD BL1066 10FT/BOX
Roller Chain; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.185" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1066 10FT/BOX
Nr kat. BDI
18142766
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1066-10FT-BOX/p/18142766
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
Rozmiar Łańcucha
BL1066-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Modyfikacja
Rollerless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Leaf
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Roller Chain; BL1066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.185" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,185 Cale | 4,699 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież