https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnd01DOHhNRE0wT0RneE1UazBNemsyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyMWJiOWVhZjVhMjE3ZTdmODVhOTk5M2M4NTQ5ZTQ4OWU4YWMxYjJjYWMwMTcxMzBkY2NiYmU5OGE3MjVkNDA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL1066 C/L BULK
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI BL1066 C/L BULK
Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
BL1066 C/L BULK
Nr kat. BDI
24346152
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/BL1066-C-L-BULK/p/24346152
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,295
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0097039630070
Rozmiar Łańcucha
BL1066-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered 6X6 Lacing
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Leaf
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
Leaf
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; BL1066-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,185 Cale | 30,099 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,189 Cale | 4,801 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież